›

LUCE LINEARE ORIENT 18W CCT SWITCH

Cod. Rexel L324O18CCT2
Cod. Produttore 24O18CCT2
Cod. EAN 8437009701256

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tipo luce: Lineare orientabile
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Controllo luce: Switch
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Affidabile
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: L324O18CCT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L324O18CCT2 è una luce lineare orientabile da 18 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze ambientali. Questo apparecchio elettrico offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La possibilità di orientare la luce permette di indirizzare il fascio luminoso con precisione, ottimizzando così il comfort visivo e l'efficienza energetica. La sua struttura è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo, rendendolo una soluzione pratica per installazioni elettriche professionali.
LUCE LINEARE ORIENT 18W CCT SWITCH