›

LUCE LINEARE ORIENT 18W 3000K CRI90

Cod. Rexel L324O18C9302
Cod. Produttore 24O18C9302
Cod. EAN 8437009701249

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo luce: Lineare orientabile
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Efficienza: Energetica elevata
  • Design: Funzionale
  • Serie: L324O18C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare orientabile da 18 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI90, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione calda e naturale. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e di alta qualità, si adatta perfettamente a spazi interni dove è importante valorizzare i colori e creare un’atmosfera accogliente. La sua efficienza energetica e il design funzionale la rendono una soluzione versatile per applicazioni residenziali e commerciali.
LUCE LINEARE ORIENT 18W 3000K CRI90