›

LUCE LINEARE ORIENT. 12W CCT SWITCH

Cod. Rexel L324O12CCT2
Cod. Produttore 24O12CCT2
Cod. EAN 8436622800278

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura colore: CCT switch
  • Tipo: luce lineare orientabile
  • Distribuzione luce: uniforme
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Efficienza: alta
  • Comfort visivo: migliorato
  • Serie: L324O12CCT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L324O12CCT2 è una luce lineare orientabile da 12 watt con tecnologia CCT switch che permette di selezionare la temperatura colore più adatta alle esigenze ambientali. Questo apparecchio offre un'illuminazione versatile e regolabile, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose efficienti e personalizzabili. La sua struttura lineare garantisce una distribuzione uniforme della luce, mentre l'orientabilità consente di dirigere il fascio luminoso con precisione, migliorando il comfort visivo e l'efficienza energetica. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale in un unico prodotto.
LUCE LINEARE ORIENT. 12W CCT SWITCH