›

LUCE LINEARE FORI 6W 3000K CRI90 24

Cod. Rexel L324LR6C9302
Cod. Produttore 24LR6C9302
Cod. EAN 8436622800209

Informazioni principali

  • Potenza: 6 watt
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Tipo luce: lineare
  • Efficienza: alta
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: uniforme
  • Serie: L324LR6C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce lineare da 6 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI 90, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e naturale. Progettata per garantire efficienza energetica e qualità luminosa elevata, questa lampada è adatta a molteplici applicazioni elettriche, offrendo un'illuminazione uniforme e confortevole.
LUCE LINEARE FORI 6W 3000K CRI90 24