›

LUCE LINEARE 6W 3000K CRI90 110 NER

Cod. Rexel L324L6C9302
Cod. Produttore 24L6C9302
Cod. EAN 8436622800186

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa crom.: CRI 90
  • Lumen: 110 lm
  • Colore: Nero
  • Forma: Lineare
  • Serie: L324L6C9302
  • Uso: Illuminazione calda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce lineare da 6 watt con temperatura colore 3000K e indice di resa cromatica CRI90, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e naturale. Questo prodotto offre una potenza luminosa di 110 lumen, garantendo efficienza energetica e qualità della luce. La sua forma lineare lo rende adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica, assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole. Il colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per integrarsi in diversi contesti di design.
LUCE LINEARE 6W 3000K CRI90 110 NER