›

LUCE LINEARE 18W CCT SWITCH 110 NER

Cod. Rexel L324L18CCT2
Cod. Produttore 24L18CCT2
Cod. EAN 8437009701218

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Tensione operativa: 110 V
  • Finitura: Nera
  • Design: Compatto e moderno
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: L324L18CCT2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L324L18CCT2 è una luce lineare da 18 watt con tecnologia CCT switch che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Progettata per offrire efficienza energetica e versatilità, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione personalizzabile e di qualità. Il design compatto e moderno la rende adatta a molteplici applicazioni, garantendo una luce uniforme e confortevole. La finitura nera aggiunge un tocco di eleganza, rendendo il prodotto funzionale e allo stesso tempo esteticamente gradevole.
LUCE LINEARE 18W CCT SWITCH 110 NER