›

Luce lineare 18W CCT regolabile bianco per ambienti professionali

Cod. Rexel L324LR18CCT0
Cod. Produttore 24LR18CCT0
Cod. EAN 8436622801442

Informazioni principali

  • Potenza: 18 watt
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Colore corpo: Bianco
  • Tipo luce: Lineare
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Illuminazione uniforme
  • Design: Funzionale e pulito
  • Serie: L324LR

Descrizione del prodotto

Luce lineare da 18 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Il design con fori garantisce una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e personalizzabile. La finitura bianca si integra facilmente in vari contesti, combinando funzionalità e stile minimalista per soluzioni di illuminazione moderne e versatili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Luce lineare da 18 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per un'illuminazione personalizzata. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce di qualità con un design funzionale. Il corpo in bianco garantisce un aspetto pulito e si integra facilmente in diversi contesti elettrici, rendendola una soluzione versatile per applicazioni residenziali e commerciali.
Luce lineare 18W CCT regolabile bianco per ambienti professionali