›

Luce lineare 18W CCT switch regolabile installazioni elettriche

Cod. Rexel L324LR18CCT2
Cod. Produttore 24LR18CCT2
Cod. EAN 8437009701171

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Interruttore: Integrato
  • Tipo luce: Lineare
  • Applicazioni: Professionali e residenziali
  • Distribuzione luce: Uniforme
  • Serie: L324LR18CCT2
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

L324LR18CCT2 è una luce lineare da 18 watt con tecnologia CCT che consente la regolazione della temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Dotata di un interruttore integrato, offre praticità e controllo immediato della tonalità luminosa. Ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e personalizzabile, garantisce un consumo energetico contenuto mantenendo un'elevata resa luminosa. La sua struttura lineare è progettata per un'installazione semplice e versatile, adatta a molteplici applicazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: L324LR18CCT2 è una luce lineare da 18 watt con tecnologia CCT che consente di regolare la temperatura colore per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Dotata di switch integrato, offre praticità e versatilità nell'uso quotidiano. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose funzionali e di qualità. La sua struttura lineare assicura una distribuzione ottimale della luce, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche professionali e residenziali.
Luce lineare 18W CCT switch regolabile installazioni elettriche