›

LUCE LINEARE 18W 3000K CRI90 110 NE

Cod. Rexel L324L18C9302
Cod. Produttore 24L18C9302
Cod. EAN 8437009701201

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Flusso luminoso: 110 lm/W
  • Tipo luce: lineare LED
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: L324L18C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce lineare a LED da 18 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI90, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e di alta qualità. Progettata per garantire efficienza energetica e una luce uniforme, questa lampada è adatta a molteplici applicazioni elettriche professionali. La sua potenza di 18W assicura un'illuminazione brillante e confortevole, mentre il CRI90 valorizza i colori naturali degli oggetti illuminati. Questa luce lineare rappresenta una soluzione affidabile per installazioni che necessitano di prestazioni elevate e durata nel tempo.
LUCE LINEARE 18W 3000K CRI90 110 NE