›

LUCE LINEARE 12W 3000K CRI90 110 NE

Cod. Rexel L324L12C9302
Cod. Produttore 24L12C9302
Cod. EAN 8437009701188

Informazioni principali

  • Potenza: 12W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Ottimale
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: L324L12C9302
  • Uso: Residenziale/commerciale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce lineare a LED da 12 watt con temperatura colore di 3000K, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Offre un indice di resa cromatica elevato CRI90, garantendo una luce naturale e brillante che valorizza i colori degli oggetti illuminati. Progettata per un’efficienza energetica ottimale, questa luce lineare si adatta perfettamente a diverse applicazioni di illuminazione interna, assicurando un’illuminazione uniforme e confortevole. La sua potenza di 12W consente un buon equilibrio tra luminosità e risparmio energetico, rendendola una soluzione versatile per spazi residenziali e commerciali.
LUCE LINEARE 12W 3000K CRI90 110 NE