›

LUCE LIN. ORIENT. FORI 6W 3000K CRI

Cod. Rexel L324OR6C9302
Cod. Produttore 24OR6C9302
Cod. EAN 8436622800223

Informazioni principali

  • Potenza: 6 W
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI elevato
  • Tipo luce: calda
  • Orientabile: sì
  • Applicazione: interni
  • Serie: L324OR6C9302
  • Efficienza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L324OR6C9302 è una luce lineare orientabile con potenza di 6 watt, caratterizzata da una temperatura colore di 3000 kelvin che offre una luce calda e accogliente. Questo apparecchio garantisce un elevato indice di resa cromatica (CRI), ideale per ambienti che richiedono una riproduzione fedele dei colori. La sua struttura è progettata per un facile orientamento, permettendo di dirigere il fascio luminoso secondo le necessità. Perfetta per l'illuminazione di spazi interni, con un design funzionale che integra efficienza energetica e qualità della luce.
LUCE LIN. ORIENT. FORI 6W 3000K CRI