›

LUCE LIN ORIENT FORI 12W 3000K CRI9

Cod. Rexel L324OR12C9302
Cod. Produttore 24OR12C9302
Cod. EAN 8437009701225

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Temperatura: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 9
  • Tipo luce: Calda
  • Orientabile: Sì
  • Fascio luminoso: Preciso
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: L324OR12C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED orientabile con potenza di 12 watt, caratterizzata da una luce calda a 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica elevato CRI9, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di alta qualità e naturalezza dei colori. Progettata per offrire un fascio luminoso preciso grazie ai fori di orientamento, questa lampada garantisce efficienza energetica e durata nel tempo, rendendola perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che necessitano di un’illuminazione performante e confortevole.
LUCE LIN ORIENT FORI 12W 3000K CRI9