› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Lucchetto SA 2 con 2 chiavi set sicurezza applicazioni generiche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA587704
Cod. Produttore A587704
Cod. EAN 4012233587704

Informazioni principali

  • Descrizione: SA 2 LUCCHETTO CON 2 CHIAVI
  • Tipo di bloccaggio: Meccanico
  • Chiavi fornite: 2
  • Serie: Mechanical locking
  • Codice prodotto: ELA587704
  • Utilizzo: Dispositivi di bloccaggio
  • Conformità RoHS: Conforme
  • Materiale: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SA 2 Padlock set. Locking devices with 2 keys

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

Mechanical locking

Lucchetto SA 2 con 2 chiavi set sicurezza applicazioni generiche