Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6430
Cod. Produttore
GWD6430
Cod. EAN
8011564775053

Informazioni di prodotto

LST - SCARIC.PER LINEA TELEF.ADSL/PSTN
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale AC

50 V 50 V

tensione permanente AC max.

180 V

tensione permanente DC max.

5 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.1 kA

livello di protezione filo/filo

200 V

livello di protezione filo/terra

200 V

frequenza

3 MHz 3 MHz

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

collegamento 1

morsetto

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - PER LINEA TELEFONICA E DATI - 10KA 50V - 1 MODULO