Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6405
Cod. Produttore
GWD6405
Cod. EAN
8011564774834

Informazioni di prodotto

LST - SCARICATORE 3P+N 25KA AUS. T1+2
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione dei poli

3+N/PE

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

100 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

4 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

fusibile ausiliario integrato

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altre forme della rete

Produttore

LST - SCARICATORE 3P+N 25KA AUS. T1