Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6442
Cod. Produttore
GWD6442
Cod. EAN
8011564775121

Informazioni di prodotto

LST - CARTUCCIA FASE 40KA 400V T2
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tensione nominale AC

400 V

tipo di montaggio

modulo

dimensione

1 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

altre forme della rete

Produttore

LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 40KA 400V - TIPO 2