Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE073300
Cod. Produttore
VE073300
Cod. EAN
8007951118695

Informazioni di prodotto

LSM-01 TEMPORIZZATORE LUCE SCALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettromeccanico da barra DIN con selettore a due posizioni: automatico oppure acceso permanente. Particolarmente adatto per il controllo di luci scale.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

55 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

commutazione ritardata

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

4 A

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1200 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

50 mA

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di comando 1

195 ... 253 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

Produttore

Temporizzatore elettromeccanico LSM-01 per luce scale con selettore 2 posizioni DIN

€ 22,63 x 1 pz.
(pz.)