› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

LS30P10B11 Finecorsa 30mm Fibra Vetro UL-V0 Attuatore Plastica Contatti Snap

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 746 1
Cod. Produttore EO 746 1
Cod. EAN 3471522006554

Informazioni principali

  • Materiale: fibra vetro UL-V0
  • Larghezza: 30 mm
  • Attuatore: plunger plastica
  • Contatti: 1 N.O + 1 N.C
  • Ingresso cavo: 1 Pg13.5
  • Montaggio: 2 fori superiori
  • Serie: LS30
  • Certificazioni: EN60947-5-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LS30P10B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg13.5 cable entry on the bottom, plain plastic plunger actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Caratteristiche tecniche

Serie

LS30

LS30P10B11 Finecorsa 30mm Fibra Vetro UL-V0 Attuatore Plastica Contatti Snap