Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL500RGB5P
Cod. Produttore
LSVAL500RGB5P
Cod. EAN
4058075404472

Informazioni di prodotto

LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED -500/RGB/5/IP65

Documentazione tecnica

Strisce LED RGB con protezione IP65 e 500 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e suddivisibile con LED RGB (multichip in linea). Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 40.000 ore a Tc max.: 75°C. Grado di protezione: IP65. Resistente alla nebbia salina. Molto resistente agli UV. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED RGB lunghe e flessibili. Cambiamento uniforme del colore. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64). Illuminazione d'accento per facciate. Illuminazione d'effetto nell'architettura. Effetti dinamici in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Illuminazione sottopensile. Alberghi e uffici. Interni residenziali.

esecuzione

nastro

tipo di montaggio

struttura

corpo luminoso

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

60

potenza della lampada per metro

14.4 W

tipo di tensione

DC

angolo di irraggiamento

120 °

apparecchio di servizio

non necessario

grado di protezione (IP)

IP65

prestazioni del sistema

67.00

larghezza

12.5 mm

altezza/profondità

4.20

lunghezza

500 mm

minimo raggio di curvatura

30 mm

lunghezza delle singole sezioni

100.0 mm

con elemento terminale

con copertura protettiva

autoadesivo

numero di poli

4

sezione del conduttore

0.5

Serie

LED_STRIP_VALUE_500_RGB_PROTECTED

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LS VAL-500/RGB/5/IP65 FS1