› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

LS-S11-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SI

Cod. Rexel KM106825
Cod. Produttore 106825
Cod. EAN 4015081065851

Informazioni principali

  • Funzione: interruttore posizione
  • Protezione: IP65
  • Temperatura: -25 a +40 °C
  • Contatti NA: 1 norm. aperto
  • Contatti NC: 1 norm. chiuso
  • Tensione comando: 120 V 50/60 Hz
  • Collegamento: morsetto a bullone
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS…ZBZ/X, Assortimento: Apparecchi base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione), Grado di protezione: IP65, Accessori: Apparecchio base, espandibile, Temperatura ambiente: -25 - +40 °C, Descrizione: con sorveglianza interblocco, con dispositivo ausiliario di sblocco, Controllo della posizione della porta: permanente, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Tensione nominale di azionamento, comando a magnete: Us= 120 V 50/60 Hz V, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a bullone, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

60 mm

altezza del sensore

173 mm

lunghezza del sensore

39 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

3R

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

LS-S11-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SI