Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPP161008436G2
Cod. Produttore
PP1610084036G2
Cod. EAN
4058075608672

Informazioni di prodotto

Lampada LED con prestazioni elevate e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura senza necessità di ricablare
  • Forma e dimensioni compatibili con lampade alogene tradizionali
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla lunga durata (fino a 15.000 ore)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di 9,6W e alta efficienza luminosa
  • Luce di qualità con indice di resa cromatica ≥ 80 e assenza di emissioni UV e IR
  • Accensione immediata al 100% senza ritardi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED con riflettore. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti.

prodotto Sustainable

Si

colore

Altro

attacco lampada

GU10

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

78 LUMEN_WATT

intensità luminosa

1100 cd

forma della lampada

Riflettore

lunghezza

52 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Designazione della lampada

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

750 lm

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,16

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente nominale

52 ... 52 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9,6 ... 9,6 W

flusso luminoso

750 ... 750 lm

Angolo del fascio luminoso

36 ... 36 GRADO

Serie

PARATHOM / PAR16

Produttore

Lampada LED PARATHOM PAR16 9.6W 840 GU10 per illuminazione domestica e commerciale