Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE206900
Cod. Produttore
VE206900
Cod. EAN
8007951119531

Informazioni di prodotto

LPG SENSOR SONDA RIVELAZIONE GPL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di gas gpl da parete da abbinare ai rilevatori di gas serie SRG.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

119 mm

lunghezza

75,3 mm

altezza/profondità

36 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

grado di protezione (IP)

IP40

gas infiammabile

gas esplosivo

collegabile in rete tramite cavo

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

Produttore

Sensore GPL da parete per rilevazione gas compatibile serie SRG