›

LPAN 418 M600 U19 C90 DL 4K

Cod. Rexel BE42313
Cod. Produttore 42313
Cod. EAN 8002219898548

Informazioni principali

  • Serie: LPAN 418
  • Tensione nominale: 600 V
  • Corrente nominale: 19 A
  • Tipo di protezione: C90
  • Configurazione: DL 4K
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LPAN 418 M600 U19 C90 DL 4K è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in impianti di distribuzione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli stress elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica. La sua configurazione tecnica avanzata permette un’installazione versatile e un funzionamento stabile in diversi ambienti industriali e civili.
LPAN 418 M600 U19 C90 DL 4K