›

LOGICA LED HT 11W

Cod. Rexel BE17404
Cod. Produttore 17404
Cod. EAN 8002219504289

Informazioni principali

LOGICA LED HT 11W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED LOGICA HT da 11 watt rappresenta una soluzione efficiente e moderna per l’illuminazione elettrica. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo un’illuminazione luminosa e uniforme. È ideale per ambienti che richiedono una luce affidabile e di qualità, con un design compatto e funzionale che facilita l’installazione e l’integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua durata nel tempo e per la capacità di offrire prestazioni elevate con un basso impatto energetico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

centrale (batteria centrale)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

550 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

LOGICA LED HT 11W