Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM262L01MESE8
Cod. Produttore
TM262L01MESE8T
Cod. EAN
3606482452442

Informazioni di prodotto

Il controllore logico Modicon M262 garantisce prestazioni elevate e connettività IIoT integrate per applicazioni industriali avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN da 35 mm con fermi a scatto
  • Configurazione intuitiva tramite EcoStruxure Machine Expert
  • Supporto per protocolli Ethernet e CANopen per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a processore dual-core efficiente
  • Monitoraggio e manutenzione predittiva con connettività cloud
  • Alta affidabilità e sicurezza con protocolli crittografati integrati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono progettati per macchine che richiedono prestazioni elevate, pronte per l'IIoT e combinano applicazioni di controllo logica, movimento e sicurezza. TM262L01MESE8T è specializzato nel controllo logico di 4 ingressi digitali veloci e 4 uscite digitali veloci. Controlla il movimento con asse indipendente in EtherNet/IP. Questo logic controller integra due reti basate su Ethernet (EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (protocolli Modbus, ASCII, Machine Expert). I controllori Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che gestiscono le funzionalità di sicurezza informatica, supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. È alimentato con un alimentatore non isolato da 24 V CC, dispone di una protezione integrata contro i sovraccarichi, integra un processore dual-core e raggiunge le prestazioni di 5 ns/istruzione. Questo logic controller ha un bus di comunicazione (Ethernet, CANopen), un bus IO, una porta IO. Misura larghezza 125 mm, profondità 90 mm e altezza 100 mm. Pesa 0.665 kg. Questo controllore è progettato per macchine che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Certificato CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles L2, EU RO Mutual, Conforme a UL 61010-1/-2-201, CSAC22.2 No. 61010-1/-2-201, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. Questo controller è compatibile con il modulo di comunicazione intelligente CANopen TMS, i moduli di espansione I/O Modicon TM3 e configurato da EcoStruxure Machine Expert. Il logic controller Modicon M262 viene installato su guida DIN da 35 mm con fermi a scatto. I controllori logici/di movimento Modicon M262 sono i controllori pronti all'IIoT per le macchine ad alte prestazioni. I controllori logici/di movimento Modicon M262 integrano protocolli IIoT (Industrial Internet of Things) e crittografia per fornire connettività diretta al cloud e servizi digitali.

larghezza

125 mm

Tipologia

Modulare

altezza

100 mm

profondità

100,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

RAM

dimensione memoria

125000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,005 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

2

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

supporta il protocollo per SERCOS

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon M262

Produttore

Logic controller 5ns 2xEthernet M262

€ 1100,44 x 1 pz.
(pz.)