Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12183
Cod. Produttore
12183
Cod. EAN
8002219504135

Informazioni di prodotto

LOG LED LG11WSE 1.5/3/4P 900LM
Descrizione del produttore: Lampada LED LOG LG11WSE disponibile in versioni da 1,5, 3 e 4 poli, con un flusso luminoso di 900 lumen. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, questa lampada garantisce un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La tecnologia LED assicura una lunga vita utile e un'illuminazione uniforme, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.83

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm