Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Cod. Rexel
A80202011D84021
Cod. Produttore
0202011D-840-21
Cod. EAN
8054378356124

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 150W
  • Schermo: vetro temperato
  • Ottica: ultra diffondente 115°
  • Driver: DIMM 1-10V
  • Montaggio: sospensione o plafone
  • Serie: LOFT-ECO
  • Uso: aree industriali
  • Versione: eco economica
Portalampada LOFT-ECO con vetro trasparente e dimmerabile, progettato per l’uso con lampade da 150W. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore standard, garantendo durabilità e un design funzionale. Include la lampada, offrendo una soluzione completa per l’illuminazione. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un portalampada affidabile e versatile, con controllo della luminosità per creare l’atmosfera desiderata. Descrizione del produttore: LOFT. Riflettore industriale ad alta potenza. Riflettore industriale da 100WATT, 150WATT e 200WATT (anche in versione 200WATT High Performance). LOFT è il riflettore industriale estremamente versatile e funzionale, disponibile con diversi range di potenza per adattarsi a qualsiasi altezza di installazione e necessità illuminotecnica. Disponibile con schermo in policarbonato e ottica ultra diffondente a 90°, o con schermo in vetro temperato e ottica ultra diffondente a 115°. L'installazione è pratica e veloce: a sospensione tramite gancio a golfare in dotazione o a plafone con apposita staffa orientabile (accessorio opzionale). Equipaggiato di serie con Driver DIMM 1-10V, LOFT è disponibile anche con cablaggio DALI. Disponibile anche nella nuova versione ECO: prezzo più economico, stesse caratteristiche tecniche. LOFT è consigliato per l'illuminazione di grandi aree coperte come magazzini, capannoni industriali, cantieri produttivi e locali tecnici ampi con altezze considerevoli.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

302 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

302 mm

numero di poli

5

altezza/profondità

183 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Potenza totale

144 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

21600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Riflettore industriale LOFT-ECO 150W vetro dimmerabile per grandi aree coperte