› Utensili › Strumenti di misura portatili › Controllori Isolamento

Localizzatore guasti isolamento 12 canali 110-440 V AC/DC per reti elettriche IT

Cod. Rexel MGIMDIFL12
Cod. Produttore IMDIFL12
Cod. EAN 3606489504830

Informazioni principali

  • Serie: Vigilohm
  • Tensione: 100-440 V AC/DC
  • Canali: 12 linee feeder
  • Misura: Resistenza isolamento 200Ω-250kΩ
  • Grado protezione: IP20 corpo, IP54 frontale
  • Temperatura: -25…70 °C operativa
  • Allarmi: Soglie alta, media, bassa
  • Auto-test: Avvio e ogni 5 ore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche/IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Questo localizzatore dei guasti di isolamento può essere impiegato unicamente se associato alle serie IM400, XM300 o XM200. Il dispositivo è dedicato al monitoraggio di 12 linee feeder, AC, DC e ACDC, fino al limite dei toroidi di 1000 V. La configurazione è eseguita dalla parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. Possono essere impostate le soglie di allarme. Visualizza la linea feeder che presenta un guasto di isolamento. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento scende al di sotto della soglia impostata, viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IFL e l'HMI. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 440VAC o da 110VDC a 440 VDC, con una tolleranza di +/- 15%.

Caratteristiche tecniche

larghezza

108 mm

funzione

Per reti miste

altezza

110 mm

profondità

59 mm

con morsetti amovibili

capacità di derivazione rete

150 MICROFARAD

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

45 ... 65 Hz

tensione nominale

0 ... 1000 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 440 V

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Localizzatore guasti isolamento 12 canali 110-440 V AC/DC per reti elettriche IT