Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112011
Cod. Produttore
112011
Cod. EAN
4015081115594

Informazioni di prodotto

LN3-4-630-I SEZIONATORE 4X630A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 4p, 630A, grandezza 3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

630 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

315 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

LN3-4-630-I SEZIONATORE 4X630A