Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112007
Cod. Produttore
112007
Cod. EAN
4015081115556

Informazioni di prodotto

LN2-4-250-I SEZIONATORE 4X250A

Documentazione tecnica

Sezionatore di potenza, 4p, 250A, grandezza 2

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

250 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

3.5 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

132 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore potenza 4 poli 250A grandezza 2 uso industriale