Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM112001
Cod. Produttore
112001
Cod. EAN
4015081115495

Informazioni di prodotto

LN1-4-160-I SEZIONATORE 4X160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, 4p, 160A, grandezza 1

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

90 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

numero di poli

4

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

grigio

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Produttore

LN1-4-160-I SEZIONATORE 4X160A