Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNSF150043840
Cod. Produttore
LNSF150043840W
Cod. EAN
4058075352933

Informazioni di prodotto

LINEAR SURFACE IP44 1500 43 W 4000 K WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Apparecchi a plafone con emissione di luce diretta
  • Tipo di protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Disponibile in 2 diverse lunghezze: 1200 mm e 1500 mm
  • Alta efficienza luminosa: fino a 115 lm/W
  • Possibile cablaggio passante
  • Installazione a sospensione possibile
  • Durata (L70/B50): 50.000 ore (a 25 °C)
  • Alloggiamento in acciaio verniciato bianco (come RAL: 9010)
  • Materiale diffusore: policarbonato stabile ai raggi UV
  • Testate (realizzate in policarbonato) avvitate all'alloggiamento

Vantaggi prodotto
  • Bassa manutenzione e bassi costi operativi
  • Ingresso cavi sul retro dell'apparecchio e su ciascun terminale per una facile connessione elettrica
  • Installazione facile e veloce
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5
  • Edifici pubblici
  • Illuminazione generale

Apparecchiatura / Accessori
  • Accessori per sospensione disponibili

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

acciaio inox

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

protezione antincendio “D”

flusso luminoso effettivo

5000 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.90

numero di poli

4