Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLNMAGBATT1168
Cod. Produttore
LNMAGBATT1168
Cod. EAN
4099854009747

Informazioni di prodotto

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 1168
Descrizione del produttore: Apparecchio per TUBO LED T5 AC. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 4 diverse lunghezze: 568 mm, 868 mm, 1168 mm e 1468 mm. Inserto per l'alloggiamento di un TUBO LED T5 AC 230V. Adatto per TUBI LED T5 AC, HE o HO, 830/840/865. Forti magneti al neodimio. Vantaggi del prodotto: Retrofit senza sostituzione completa degli apparecchi esistenti. Se necessario, il vecchio apparecchio può rimanere installato sul soffitto durante il processo di conversione. Gli alimentatori e il cablaggio possono rimanere nel vecchio apparecchio, se necessario. La facile sostituzione del LED TUBE T5 AC permette di partecipare al progresso della tecnologia LED nel tempo. Soluzione di aggiornamento semplice e veloce. Fusibile integrato per una maggiore sicurezza. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Kit di sostituzione per modernizzare le plafoniere metalliche esistenti (T8 e T5 Fluorescenti) con tecnologia LED a risparmio energetico. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Corridoi, foyer, aree di attesa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

25 mm

portalampada

G5

sezione del conduttore

1,5 mm²

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di poli

3

lunghezza

1168 mm

altezza/profondità

45 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di cablaggio

Terminale

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Serie

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5

Produttore

Kit sostituzione LED T5 1168mm magnetico retrofit uffici industrie supermercati