Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1882910000
Cod. Produttore
1882910000
Cod. EAN
4032248487004

Informazioni di prodotto

LM MT300 12X6 GE

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

giallo

larghezza

6 mm

lunghezza

12 mm

altezza

0.08 mm

Serie

LaserMark