›

LL512T 9 WH

Cod. Rexel PH43447299
Cod. Produttore 43447299
Cod. EAN 8718699434472

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Maxos fusion
  • Configurazione: Fino a 13 conduttori
  • Tipo luce: LED
  • Applicazioni: Retail e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

62 mm

Tipologia

Altro

altezza

41 mm

con cablaggio

numero di fili del cablaggio

9

Con accoppiamento elettromeccanico

lunghezza

1138 mm

materiale

Acciaio

sezione dei fili del cablaggio

2,5 mm²

distanza dei supporti apparecchi variabile

Adatto per passerella forata\chiusa

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Maxos fusion

LL512T 9 WH