Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH37478899
Cod. Produttore
37478899
Cod. EAN
8718696374788

Informazioni di prodotto

  • Serie: Maxos fusion
  • Tensione: fino a 13 conduttori
  • Illuminazione: LED ad alta efficienza
  • Applicazioni: retail e industriali
  • Installazione: binario modulare
  • Risparmio: costi energetici ridotti
  • Flessibilità: posizionamento libero
  • Integrazione: sensori e hardware terzi

Documentazione tecnica

Fune di sospensione in acciaio di colore grigio, progettata per garantire una sospensione sicura e affidabile di apparecchiature elettriche. Questo accessorio è caratterizzato da un design robusto e resistente, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un supporto stabile e durevole. La fune ha una lunghezza di 5000 mm, offrendo ampio margine di regolazione e adattabilità alle diverse esigenze di installazione. Grazie al materiale in acciaio, assicura elevata resistenza meccanica e durata nel tempo, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Questo componente è parte integrante del sistema Maxos fusion, riconosciuto per la qualità e l’efficienza nell’illuminazione di ambienti retail e industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

5000 mm

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Maxos fusion

Produttore

Sistema trunking LED Maxos Fusion per illuminazione retail e industriale