Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38354400
Cod. Produttore
38354400
Cod. EAN
8718696383544

Informazioni di prodotto

Maxos fusion Acc. - Bianco WH

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

9 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra otturatrice

lunghezza

2275 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Maxos fusion

Produttore

Maxos Fusion sistema trunking LED bianco 2300mm per retail e industria risparmio energetico