Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH37444399
Cod. Produttore
37444399
Cod. EAN
8718696374443

Informazioni di prodotto

Maxos Fusion ottimizza l'illuminazione con un sistema trunking LED versatile e a basso consumo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema modulare
  • Configurazione elettrica fino a 13 conduttori per maggiore flessibilità
  • Facile riconfigurazione per modifiche future

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico rispetto alle lampade fluorescenti
  • Illuminazione di alta qualità che valorizza gli ambienti
  • Riduzione dell'ingombro sul soffitto per spazi più ordinati

Certificazioni e Dichiarazioni

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale. Descrizione del produttore: Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

sezione nominale

2,5 mm²

numero di fili

13

Serie

Maxos fusion