Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915PN
Cod. Produttore
N4915PN
Cod. EAN
8005543524015

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tasto radiatore
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Radiatore illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasto singolo per interruttore realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per il fissaggio con sistema di bloccaggio in posizione. Il design senza alogeni garantisce sicurezza e rispetto per l’ambiente. Dotato di finestra di controllo per segnalazione luminosa, è ideale per applicazioni elettriche residenziali e professionali. Colore bianco, adatto per installazioni che richiedono materiali resistenti e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina con simbolo "Radiatore" illuminabile. 1 modulo. Bianco.

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Produttore

Tasto radiatore Livinglight 1 modulo bianco per impianti elettrici