Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con scatola da incasso
con viti
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
qualità del materiale
materiale termoplastico
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
tipo di montaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio degli inserti moduli
davanti
materiale
plastica
superficie
non trattato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te