› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

LIVELLI PER ELETTRICISTI

Cod. Rexel IC7211435
Cod. Produttore 7211435
Cod. EAN 8014212020987

Informazioni principali

  • Serie: IC7211435
  • Lunghezza: 400mm
  • Uso: Per elettricisti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lunghezza 400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

lunghezza

400 mm

numero di livelle

2

materiale

Plastica

Superficie di misurazione fresata

LIVELLI PER ELETTRICISTI