› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

LIVELLA IN ALLUMINIO 400 MM

Cod. Rexel IC7211420
Cod. Produttore 7211420
Cod. EAN 8014212020963

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Spessore: 1,3 mm
  • Lunghezza: 400 mm
  • Base: Rinforzata e rettificata
  • Serie: IC7211420

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo in alluminio spessore 1,3mm con base rinforzata e rettificata

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

lunghezza

400 mm

numero di livelle

3

materiale

Alluminio

Superficie di misurazione fresata

LIVELLA IN ALLUMINIO 400 MM