› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

LIVELLA 250 MM

Cod. Rexel IC7211440
Cod. Produttore 7211440
Cod. EAN 8014212020215

Informazioni principali

  • Dimensioni: 250 mm
  • Materiale: isolante e antideformabile
  • Livella: orizzontale e verticale
  • Serie: IC7211440

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In materiale isolante e antideformabile con livella orizzontale e verticale

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

lunghezza

250 mm

numero di livelle

2

materiale

Plastica

LIVELLA 250 MM