Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860115
Cod. Produttore
860115
Cod. EAN
4013364101104

Informazioni di prodotto

Linguetta di connessione Td 10mm INOX
La LINGUETTA DI CONNESSIONE TD 10MM IN è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linguetta offre una resistenza ottimale e una facilità d'uso che la rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una dimensione di 10 mm, è perfetta per un'installazione semplice e rapida. Scegli questa soluzione per migliorare l'efficienza delle tue connessioni elettriche. Descrizione del produttore: La LINGUETTA DI CONNESSIONE TD 10MM IN è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linguetta offre una resistenza ottimale e una facilità d'uso che la rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con una dimensione di 10 mm, è perfetta per un'installazione semplice e rapida. Scegli questa soluzione per migliorare l'efficienza delle tue connessioni elettriche.

tipo di accessori

linguetta di connessione

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

Produttore

LINGUETTA DI CONNESSIONE TD 10MM IN