Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAR1SC03
Cod. Produttore
AR1SC03
Cod. EAN
3389110569124

Informazioni di prodotto

  • Gamma: Terminazioni cavi
  • Tipo accessorio: Portaetichetta
  • Compatibilità: DZ5CA...
  • Vendita minima: 100 pezzi
  • Peso netto: 0,1 kg
  • Confezione standard: 100 unità
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta di identificazione a clip Linergy TR per cavi da 1 a 1,5 mm².

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Forcella per marcatura

agganciabile a scatto

Accessorio

Serie

Linergy TR Cable ends