›

LINEARE 570MM 12W OPALE REG. DALI B

Cod. Rexel L3TLR570-12WDBC
Cod. Produttore TLR570-12WDBCBL

Informazioni principali

  • Serie: L3TLR
  • Lunghezza: 570 mm
  • Potenza: 12 watt
  • Diffusore: luce opale
  • Regolazione: dimmer DALI
  • Consumo: efficiente
  • Installazione: semplice
  • Illuminazione: uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare da 570 mm con potenza di 12 watt, caratterizzata da una luce opale uniforme che garantisce un'illuminazione diffusa e confortevole. Progettata per il controllo tramite dimmer DALI, offre una regolazione precisa dell'intensità luminosa, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione efficienti e personalizzabili. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano un'installazione semplice e un consumo energetico contenuto, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali.
LINEARE 570MM 12W OPALE REG. DALI B