›

LINEARE 1690MM 40W MICROPR. REG. DA

Cod. Rexel L3TLR1690M-40WD
Cod. Produttore TLR1690M-40WDBNB

Informazioni principali

  • Potenza: 40 watt
  • Lunghezza: 1690 mm
  • Microprocessore: Regolatore integrato
  • Illuminazione: Uniforme ed efficiente
  • Durata: Elevata
  • Uso: Professionale
  • Serie: L3TLR
  • Controllo: Preciso e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare da 1690 mm con potenza di 40 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di microprocessore regolatore integrato, assicura un controllo preciso e affidabile della luce, ideale per applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto combina durata e prestazioni elevate, offrendo una soluzione versatile per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità.
LINEARE 1690MM 40W MICROPR. REG. DA