›

LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALI

Cod. Rexel L3TLR113050WDNN
Cod. Produttore TLR1130-50WDBNNE

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1130 mm
  • Potenza: 50 W
  • Diffusore: Opale
  • Regolazione: DALI
  • Tipo: Lineare
  • Serie: THREELINE
  • Applicazione: Interni
  • Uso: Domestico/Lavoro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALI