›

LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALI

Cod. Rexel L3TLR113050WDFN
Cod. Produttore TLR1130-50WDBFNE

Informazioni principali

  • Tipo: Lineare
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Potenza: 50 watt
  • Diffusore: Opale
  • Regolazione: DALI
  • Distribuzione: Uniforme
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: L3TLR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare da 1130 mm con potenza di 50 watt, dotata di diffusore opale che garantisce una distribuzione uniforme della luce. Progettata per l’integrazione con sistemi di regolazione DALI, offre un controllo preciso dell’illuminazione, ideale per ambienti che richiedono soluzioni efficienti e di alta qualità nel settore elettrico.
LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALI