›

LINEARE 1130MM 50W OP. REG. DALI BF

Cod. Rexel L3TLR113050WDFB
Cod. Produttore TLR1130-50WDBFBL

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Lunghezza: 1130mm
  • Diffusore: Opale
  • Regolazione: DALI
  • Tipo: Lineare
  • Serie: THREELINE ITALIA
  • Uso: Domestico/Lavoro
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINEARE 1130MM 50W OPALE REG. DALILampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
LINEARE 1130MM 50W OP. REG. DALI BF